モノタロウ

タオルハンガー スタンド式

タオルハンガー スタンド式 - モノタロウタオルハンガー スタンド式 - モノタロウタオルハンガー スタンド式 - モノタロウ
(13件のレビュー)

二本のパイプで支えていますので、濡れたタオルでも安定して干すことができます。

用途室内でのタオル干しに材質パイプ部:ステンレスパイプ、樹脂部:ABS寸法(mm)幅580、奥行315、高さ670樹脂部:白質量(g)約900内容量1個
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29058366M010-04
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 洗面所
その他業種

前回まで使用していたタオルハンガーは4枚しか掛けられなかったが、この商品は5枚干せます。横幅も場所を取らずコンパクトです。とてもお値打ちな価格で満足です。
 難を言うと、高さが低いためバスタオルはギリギリ床に付かない程度です。いつも気にしながら掛けていることです。もう少し高さがあるとvery bestでした。

1が参考にしています
2025-06-10
用途: 洗面用のタオル掛けに
農・林・水産業

高さもあるためタオルを引きずることもなくよいと思った。

2023-12-20
用途: 洗面横のタオルおき
建設業・工事業

構造が簡単で軽く使いやすいです。安価なのも魅力です。三つ目の購入になります。

1が参考にしています
対象商品 : 29058366
2023-10-19
用途: 清掃業
サービス業

広い場所が取れない通路のわきで使用しています。常時すぐに使う枚数のみにつかい、広い場所に置くものは、別に購入しました。

対象商品 : 29058366
2022-07-09
用途: 現場で使うクロスなどを干すため
サービス業

組み立て簡単でとても軽くて持ち運びが楽です。
軽いので安定感が心配でしたが
両側の縦のバーが二本仕立てなので安定感に問題なしです。土台の底にはゴムが付いているので不意に引きずったりしてしまっても床に傷がつくこともなくて使用感に大満足です。何より値段が安い!
改善点ではありませんが
高さと幅がもうひと回り大きいタイプもあったら欲しいなと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 29058366
2022-08-28
用途: 顧客サービス
日鋼産業株式会社サービス業

安価、軽い、これに尽きます。可能であれば上部が折り畳めるタイプがあればベストです。開発に期待してます。

対象商品 : 29058366
2022-09-16
用途: タオル干し
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に軽いです。組み立て方が下手なのか多少ガタつきますが
許容範囲内です。
折り畳み式なら★5つです。

対象商品 : 29058366
2022-03-06
用途: 物干し
農・林・水産業

ストーブの前で洗ったものを乾かすために買いました。軽くて移動も楽ですし、ステンレスなので見た目が良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする