曜日別特売

建災防統一標識

建災防統一標識 - グリーンクロス建災防統一標識 - グリーンクロス建災防統一標識 - グリーンクロス建災防統一標識 - グリーンクロス建災防統一標識 - グリーンクロス建災防統一標識 - グリーンクロス建災防統一標識 - グリーンクロス建災防統一標識 - グリーンクロス

屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。
建災防統一標識です。

用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に取付ビス(別売)材質ポリプロピレン製仕様穴4箇所・角R取付穴径(mm)3内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全42種類を絞り込む
表示内容
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29057018KS-1頭上注意450×300×164-6555-921146070201
600
439
483(税込)
当日出荷
29057027KS-2足もと注意450×300×164-6555-931146070202
600
439
483(税込)
5日以内出荷
29057036KS-3開口部注意450×300×164-6555-941146070203
600
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057045KS-4感電注意450×300×164-6555-951146070204
600
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057054KS-5安全帯使用450×300×164-6555-961146070205
600
439
483(税込)
5日以内出荷
29057063KS-6保護帽着用450×300×164-6555-971146070206
600
439
483(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057079KS-7立入禁止450×300×164-6555-981146070207
600
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057088KS-8整理整頓450×300×164-6555-991146070208
600
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057097KS-9積載荷重450×300×164-6556-011146070209
600
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057106KS-10消火器450×300×164-6556-021146070210
600
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057115KS-11喫煙所450×300×164-6556-031146070211
600
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057124KS-12禁煙450×300×164-6556-041146070212
600
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057133KS-13火気厳禁450×300×164-6556-051146070213
600
408
449(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057149KS-14墜落注意450×300×164-6556-061146070214
600
408
449(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057158KS-15担架450×300×164-6556-071146070215
600
408
449(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057167KS-17分別励行450×300×164-6556-081146070217
600
408
449(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057176KS-18駐車禁止450×300×164-6556-091146070218
600
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057185KS-19酸欠注意450×300×164-6556-101146070219
600
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057194KS-20安全通路450×300×164-6556-111146070220
600
408
449(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057203KS-21昇降階段450×300×164-6556-121146070221
600
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057219KS-22休憩所450×300×164-6556-131146070222
600
408
449(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057228KL-1頭上注意600×450×164-6556-141146070501
850
679
747(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057237KL-2足もと注意600×450×164-6556-151146070502
850
629
692(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057246KL-3開口部注意600×450×164-6556-161146070503
850
629
692(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057255KL-4感電注意600×450×164-6556-171146070504
850
679
747(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057264KL-5安全帯使用600×450×164-6556-181146070505
850
679
747(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057273KL-6保護帽着用600×450×164-6556-191146070506
850
629
692(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057289KL-7立入禁止600×450×164-6556-201146070507
850
679
747(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057298KL-8整理整頓600×450×164-6556-211146070508
850
629
692(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057307KL-9積載荷重600×450×164-6556-221146070509
850
629
692(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057316KL-10消火器600×450×164-6556-231146070510
850
629
692(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057325KL-11喫煙所600×450×164-6556-241146070511
850
629
692(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057334KL-12禁煙600×450×164-6556-251146070512
850
629
692(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057343KL-13火気厳禁600×450×164-6556-261146070513
850
629
692(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057359KL-14墜落注意600×450×164-6556-271146070514
850
629
692(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057368KL-15担架600×450×164-6556-281146070515
850
629
692(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057377KL-17分別励行600×450×164-6556-291146070517
850
679
747(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057386KL-18駐車禁止600×450×164-6556-301146070518
850
629
692(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057395KL-19酸欠注意600×450×164-6556-311146070519
850
679
747(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057404KL-20安全通路600×450×164-6556-321146070520
850
629
692(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057413KL-21昇降階段600×450×164-6556-331146070521
850
629
692(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29057429KL-22休憩所600×450×164-6556-341146070522
850
679
747(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする