曜日別特売

高耐久・高強度ラインマーカー 971

高耐久・高強度ラインマーカー 971 - 3M(スリーエム)

高耐久・高強度で、フォークリフトが通る過酷な環境でも切れにくいラインテープです 。
積載パレットがこすれても、めくれにくいテープです。
伸びにくい基材を使用することで直線性に優れており、薄利ライナーが付くことで位置合わせが容易にできます。
簡単にきれいに剥がせるため、テープの貼り替えの際に作業時間を短縮することが可能です。
※塗装床面では、塗装を剥がすことがあります

用途工場・物流倉庫などの特に過酷な現場の床ラインに最適です。主な用途表示・安全用特性耐久性、高強度
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29090259971 BLU 101X321巻101.632.90.8ポリ乳酸ゴム系-
オープン
取扱い終了
返品不可
29090268971 BLU 50X321巻50.832.90.8ポリ乳酸ゴム系-
オープン
取扱い終了
返品不可
29090277971 RED 101X321巻101.632.90.8ポリ乳酸ゴム系-
オープン
取扱い終了
返品不可
29090286971 RED 50X321巻50.832.90.8ポリ乳酸ゴム系-
オープン
取扱い終了
返品不可
29090295971 WHI 101X321巻101.632.90.8ポリ乳酸ゴム系-
オープン
取扱い終了
返品不可
29090304971 WHI 50X321巻50.832.90.8ポリ乳酸ゴム系-
オープン
取扱い終了
29090313971 YEL 101X321巻101.632.90.8ポリ乳酸ゴム系-
オープン
取扱い終了
返品不可
29090329971 YEL 50X321巻50.832.90.8ポリ乳酸ゴム系-
オープン
取扱い終了
86781477971 NEW BLU 50X321箱(6巻)50.832.90.44塩ビゴム系屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
86781486971 NEW YEL 50X321箱(6巻)50.832.90.44塩ビゴム系屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
86781495971 NEW WHI 50X321箱(6巻)50.832.90.44塩ビゴム系屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
86781504971 NEW RED 50X321箱(6巻)50.832.90.44塩ビゴム系屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
86781513971 NEW ORA 50X321箱(6巻)50.832.90.44塩ビゴム系屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
86781529971 NEW GRE 50X321箱(6巻)50.832.90.44塩ビゴム系屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
86781538971 NEW BLU 101X321箱(3巻)101.632.90.44塩ビゴム系屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
86781547971 NEW RED 101X321箱(3巻)101.632.90.44塩ビゴム系屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
86781556971 NEW WHI 101X321箱(3巻)101.632.90.44塩ビゴム系屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
86781565971 NEW YEL 101X321箱(3巻)101.632.90.44塩ビゴム系屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
86781574971 NEW ORA 101X321箱(3巻)101.632.90.44塩ビゴム系屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
86781583971 NEW GRE 101X321箱(3巻)101.632.90.44塩ビゴム系屋内
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする