曜日別特売

ストレッチフィルム(手巻用) 8ミクロン

ストレッチフィルム(手巻用) 8ミクロン - MMP JAPAN株式会社

メタロセンLLDPEを使用した強度の優れた8ミクロンのストレッチフィルムです。
中軽量物の荷崩れ防止に最適です。

用途輸送中の荷崩れ防止や保管中の商品などを雨やほこりからを守ります。材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
紙管内径(mm)
環境対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29090347MMP-81箱(6巻)500600876塩化ビニル不使用
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
29090338MMP-81巻500600876塩化ビニル不使用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする