KAKUI
ハンマー差
(1件のレビュー)
黒塗りハンマー差し。1ツ口。
用途
工具差し
色
黒
材質
スチール
質量(g)
78
耐荷重(kg)
1以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29090426
No.0-2 黒
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください