KAKUI
ハンマー差 二口
黒塗りハンマー差し。2ツ口。
用途
工具差し
色
黒
材質
スチール
耐荷重(kg)
1以内
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29090435
No.1-2 黒
118
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29090453
No.3-2 黒
127
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください