KAKUI
ラチェット差
黒塗りラチェットレンチ差し。
用途
工具差し
色
黒
材質
スチール
耐荷重(kg)
1以内
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29090469
No.31-2 黒
82
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
29090478
No.32-2 黒
55
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください