KAKUI
ハンマー差 三口
ハンマー差し。3ツ口。
用途
工具差し
材質
スチール
質量(g)
118
内径(Φmm)
小さい輪×2(25)大きい輪(50)
耐荷重(kg)
1以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29090523
No.2-2
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください