曜日別特売

ワンタッチハンマー差

ワンタッチハンマー差 - KAKUI
(1件のレビュー)

ハンマー差し。ワンタッチフックタイプ。

用途工具差し材質スチール質量(g)87耐荷重(kg)1以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29090767No.40
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29090767
2019-11-13
用途: 橋梁点検
株式会社 大進

ハンマーの収納が大変楽にできました。少しサイズの小さいハンマーでしたので、当初うまく固定できませんでしたが、リングを少し変形させて幅を狭くして使用しました。それでも使用に問題はありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする