曜日別特売

アクリルアンゼンミラー

アクリルアンゼンミラー - ナック・ケイ・エス

アクリルタイプはステンレスタイプと比較して、軽量なため取り扱いや設置が容易です。また鏡面・裏板ともに樹脂性のため錆びにくく、海岸沿いなどでも安心してご利用できます。

用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など材質(ミラー)鏡面:メタクリル樹脂 裏板:PE樹脂、PVC樹脂内容量1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※Φ300はフードの取り外しは出来ません。
※コンクリート面に取り付ける場合は、別途「L型壁金具」をご注文ください。
全6種類を絞り込む
寸法(Φmm)
曲率半径
鏡面寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
寸法(Φmm)
曲率半径
鏡面寸法(mm)
フード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291463741AAC0301S取付金具(支柱用金具1組、壁用金具1個、M8×20根角ボルト・ナット3組(Φ300は2組)、4×20タッピングビス3本)310R600mmΦ30050
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291463831AAC0301W取付金具(支柱用金具1組、壁用金具1個、M8×20根角ボルト・ナット3組(Φ300は2組)、4×20タッピングビス3本)2組310R600mmΦ30050
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291463991AAC0401S取付金具(支柱用金具1組、壁用金具1個、M8×20根角ボルト・ナット3組(Φ300は2組)、4×20タッピングビス3本)405R806mmΦ40060
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291464081AAC0401W取付金具(支柱用金具1組、壁用金具1個、M8×20根角ボルト・ナット3組(Φ300は2組)、4×20タッピングビス3本)2組405R806mmΦ40060
38,200
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291464171AAC0501S取付金具(支柱用金具1組、壁用金具1個、M8×20根角ボルト・ナット3組(Φ300は2組)、4×20タッピングビス3本)505R806mmΦ50060
22,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291464261AAC0501W取付金具(支柱用金具1組、壁用金具1個、M8×20根角ボルト・ナット3組(Φ300は2組)、4×20タッピングビス3本)2組505R806mmΦ50060
49,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする