ステンレスアンゼンミラー

ステンレスアンゼンミラー - ナック・ケイ・エスステンレスアンゼンミラー - ナック・ケイ・エスステンレスアンゼンミラー - ナック・ケイ・エス
(2件のレビュー)

ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。

用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など材質(ミラー)鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※こちらの商品に支柱は付属しておりません。
※壁用タッピングビス(M6)は付属しておりません。
※コンクリート面に取り付ける場合は、別途「L型壁金具」をご注文ください。
※支柱は付属していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
曲率半径
鏡面寸法(mm)
フード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291464354AST0320S1組取付金具(支柱・壁兼用金具1個、支柱・壁兼用アーム1本、裏板取付金具1個、支柱取付Uボルト2組、M8×20ボルト7本)R650mmΦ32042
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291464444AST0320W1セット(2組)取付金具(支柱・壁兼用金具1個、支柱・壁兼用アーム1本、裏板取付金具1個、支柱取付Uボルト2組、M8×20ボルト7本)2組R650mmΦ32042
20,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291464534AST0490S1組取付金具(支柱/壁兼用金具1個、支柱/壁兼用アーム1本、裏板取付金具1個、支柱取付Uボルト2組、M8×20ボルト7本)R1200mmΦ49046
18,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291464694AST0490W1セット(2組)取付金具(支柱・壁兼用金具1個、支柱・壁兼用アーム1本、裏板取付金具1個、支柱取付Uボルト2組、M8×20ボルト7本)2組R1200mmΦ49046
50,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291464784AST1929S1組取付金具(支柱・壁兼用金具1個、支柱・壁兼用アーム1本、裏板取付金具1個、支柱取付Uボルト2組、M8×20ボルト7本)R800mm195×29550
10,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
291464874AST1929W1セット(2組)取付金具(支柱・壁兼用金具1個、支柱・壁兼用アーム1本、裏板取付金具1個、支柱取付Uボルト2組、M8×20ボルト7本)2組R800mm195×29550
23,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291464964AST3545S1組取付金具(支柱・壁兼用金具1個、支柱・壁兼用アーム1本、裏板取付金具1個、支柱取付Uボルト2組、M8×20ボルト7本)R1200mm350×45060
22,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291465054AST3545W1セット(2組)取付金具(支柱・壁兼用金具1個、支柱・壁兼用アーム1本、裏板取付金具1個、支柱取付Uボルト2組、M8×20ボルト7本)2組R1200mm350×45060
48,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29146453
2021-02-23
用途: 家庭駐車場からの安全確認

非常にみやすくていい。家庭用としてサイズがいいです。

対象商品 : 29146453
2019-07-12
用途: 駐車場接道部分に設置している。
建設業・工事業

以前の物は接触の為、割れてしまいましたがこの商品はステンレス製なので接触しても割れないので費用的にお得だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする