曜日別特売

アクセスハッチ C137

アクセスハッチ C137 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アクセスハッチ C137 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アクセスハッチ C137 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アクセスハッチ C137 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アクセスハッチ C137 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アクセスハッチ C137 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アクセスハッチ C137 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アクセスハッチ C137 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に!
シール材により水が侵入しづらい!

取付穴(mm)5開き角度(度)100内容量1個
注意
※完全防水ではありませんので、水の侵入が問題となる箇所への設置はおやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
外寸(mm)
開口部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29233366C13709【穴あけ】199×298277×377165×265
5,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
29233375C13710【穴あけ】245×317328×400210×283
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
29233384C13711【穴あけ】268×516348×596233×481
9,000
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29233366
2024-03-19
用途: ヤマハSRV20の生簀に使用してます。
プロボックス株式会社建設業・工事業

マイボートの生簀に使用しています。
純正の生簀蓋が大きすぎて使い勝手が悪かったので、
こちらのアクセルハッチを購入取り付けしました。
品質面もなかなか良い感じで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする