BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BM-PS用チャージャー
(1件のレビュー)
寸法(mm)
【チャージャー】45×70×55
質量(g)
【チャージャー】110
タイプ
チャージャーのみ
コード長さ(m)
【チャージャー】1.8
出力電圧(V)
【チャージャー】12.6
入力電圧(V)
【チャージャー】AC100~240(50/60Hz)
出力電流(A)
【チャージャー】1
内容量
1個
注意
※その他のバッテリーの充電にはご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29233707
BM-PSC
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください