曜日別特売

パワフルフラッシャー

パワフルフラッシャー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パワフルフラッシャー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

船外機内部を簡単に水洗い。
本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。

付属品ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋使用電圧(V)12電源コード(m)3連続使用時間(分)(最大)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×78×132流量(L/min)26内容量1セット
注意
※本製品は60HP以上のHONDA・TOHATSU船外機、全メーカー150HP以上の船外機には使用できません。
※冷却系統ですでに塩が固着しているエンジンは、上記に該当しないエンジンでもご使用いただけない場合があります。
※塩分を放置するとエンジン内部のアルミ部分の電蝕・腐蝕が進みエンジントラブルの原因となるため、使用後に船外機内部の塩分を取り除く必要があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29234477BM-DS-SF
19,400
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
29234486BM-DS-SF-WT
21,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする