多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。
シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!



バッテリーがしっかり収納でき、予備機能として残量表示やUSB端子も付いていて使いやすいです。防水ではなく気密性も低いですがちょっとした雨程度ならバッテリーが水に濡れることなくしのげると思います。
一つだけいまいちな点は、フタにロック機構がなく、本体にただ乗っているだけなので付属のベルトで締めてロックの代わりにしますが、バッテリー本体の重量も会って取っ手を持つとグラグラして不安定なことです。そのため別に梱包用の締め具を2本用意して固定しています。
想像よりも華奢な感じを受けましたがおそらく問題ないでしょう。主にウインチの電源用として使用予定ですが12VシガーライターソケットとUSB電源はほかでも重宝しそうです。
充電されたバッテリー(電圧14V)を組み込みましたが
当BOXの出力端子USBやソケットに電圧が出ません
スイッチ類のLEDも点灯しません
配線を確認しましたが確実にネジも締まっています
本体のプッシュ式スイッチにクリック感が無い事が変です
修理か部品交換か案内をお願いいたします