曜日別特売

USBチャージャーソケット

USBチャージャーソケット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)USBチャージャーソケット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

12V電圧を5Vに変換!スマホやタブレットの電源確保に。
リアルタイムで釣りや気象情報のチェックが可能なスマートフォンやipadなど、DC5用機器(2.1A)のバッテリー供給がボート上で可能になるので大変便利です。

入力電圧(V)DC12出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1防塵防水性能IP67使用温度範囲(℃)5~55内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
ケーブル長(cm)
付属品
取付ねじ穴サイズ(mm)
径(Φmm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29235116BM-USS本体のみ60×43×5110----
2,800
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
29235125BM-USS-C壁面ケース付き56×80×4510取付用ねじ×2本4.3--
3,000
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
29235134BM-USS-Wワニ口付き-100--36.250
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29235116
2019-07-20
用途: クルマにUSBチャージャー取り付け(スマホ充電用)
製造業

私の確認不足かもしれませんが、商品紹介の画像では正面化粧パネル(四角部分)が一体の様になっていますが、購入してみると正面化粧パネルとチャージャー部は別体となっています。クルマの既設穴(サイドミラーSW穴)に合わせたつもりで購入したのですが、ちょっと取り付けるのに加工が必要になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする