BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
シートマウントベース
アルミ製とステンレス製のシートマウントベースです
内径(Φmm)
【センター穴】19.2
外径(Φmm)
【センター穴】32
サイズ(mm)
177×177
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29235274
C12587
アルミ
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
29235265
C12586
ステンレス
¥
5,300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください