BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
サイドマウント(ビミニトップ用)
ビミニトップに付属しているベースマウントの代わりに使用することで、ビミニトップの固定が壁面でも可能になります。
フライングブリッジに最適です。
材質
UVナイロン
寸法(mm)
80×38
ねじピッチ(mm)
65×24
材質(ねじ部)
ステンレス
取付ねじ径(Φmm)
6.5
内容量
1個
注意
※ボートへの取付用ビスは付属しておりません。
※取付用ネジ穴サイズに合うビス・ボルトナットをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236489
BM-BSM
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください