BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
ハイプレッシャーポンプ
質量(kg)
2.2
電流(A)
【低圧時】15/【高圧時】10
電圧(V)
DC12
圧力
(最大)1000mb
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×200×130
使用時間(分)
(最大)15
最大風量(L/min)
180
モデル
2000V
内容量
1セット
注意
※本製品ではインフレータブルパドルボートの充気はできません。
※モーターの焼損に繋がりますので絶対にご使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236543
BM-SP2000V
¥
28,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください