BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
インボートエンジンフラッシャー
(1件のレビュー)
船内機用のエンジンフラッシャー。
インボート用のフラッシャーです。
475~775mmまで長さが調節可能です。
長さ(mm)
475~775
径(Φmm)
【カップ部】130
差込口
【ホース】14mm
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236717
C16215M
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください