フィッシングチェアー用ロッドホルダー

フィッシングチェアー用ロッドホルダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

40cm~58cmまで9段階の高さ調節可能!
市販の脚立との違いは高さ調節幅の広さ。
40cm~58cmと高さの調節幅が広く、調節ピッチも2.5cm間隔で9段階の調節が可能なので、用途や好みに合わせて、ぴったりの高さ調節が可能です。
クッションの固定バンドは長さ調整が可能なので、長さを調節して市販の脚立に取付けることができます。
500mLのペットボトルや小物が収納できる便利なポケット・引っかけリング(背面2カ所)・ポケットの舞い上がり防止ベルト・足先は滑りにくいラバー素材。

材質樹脂長さ(mm)215内径(Φmm)45内容量1個
注意
※BMフィッシングチェアー専用のロッドホルダーです。
※その他の製品には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29236769C81030BMO
2,000
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする