曜日別特売

リムーバブルスイベルベース

リムーバブルスイベルベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リムーバブルスイベルベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リムーバブルスイベルベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リムーバブルスイベルベース - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(2件のレビュー)

シートの”取付・取り外し”が簡単にできる!
シート側とボート側にそれぞれベースを取り付けて使用する、2枚で1組の『別体型』スイベルベースです。
最初にベースをそれぞれシートとボートに取り付けておけば、その後は状況に応じてシートの取付・取外しが簡単に行えるので、持ち運ぶこと前提のスモールボートなど頻繁にシートを取り外したい場合に便利です。

付属品【ねじ数】4本厚さ(mm)【合体後】45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シート側】217×181×22、【ベース側】170×170×20ねじ規格【ボート側取付用】M6×25間隔(mm)【シート側ビス】125~142、【ベース側ビス】125内容量1セット
注意
※本製品をシートへ取り付けるためのボルトナット、またはタッピングビスなどは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29236884MA765-2
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29236884
2026-01-29
用途: ボートシート
運輸・通信業

取り外す時レバーが硬い
取り外しを繰り返すと磨り減ってガタつきが出そう
回転もイマイチだからシリコンスプレーかグリスを塗ったほうが良さそうだ

対象商品 : 29236884
2026-01-28
用途: ボートシート
運輸・通信業

期待ハズレ
まだ取り付けていないが脱着はかなり硬い…
シート側に円形の段差が付いてて引っ掛かる
脱着を繰り返すと段差は削れて軽くなりそうだけどガタつきが出そう
ベアリングは無く回転もイマイチ
接点にはグリス塗ったほうが良さそうだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする