ナカバヤシ
FSC-MXロジカルWリングメモ
4つの特徴で使いやすい!!文章を美しく見せるなら「ロジカルノート」
行間が作れる
段落が揃う
図、表の作成
ページの分割。
罫幅(mm)
6
厚さ(mm)
6
種類
リングメモ(ヨコ型)
枚数
50
紙質
上質紙
罫
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29147029
COC-NW-A601TB
A6タテ
20
¥
270
¥
238
¥
262
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147038
COC-NW-A501TB
A5タテ
30
¥
390
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください