曜日別特売

ロジカル・エアーノート(フェイス柄)(方眼)

ロジカル・エアーノート(フェイス柄)(方眼) - ナカバヤシロジカル・エアーノート(フェイス柄)(方眼) - ナカバヤシロジカル・エアーノート(フェイス柄)(方眼) - ナカバヤシロジカル・エアーノート(フェイス柄)(方眼) - ナカバヤシロジカル・エアーノート(フェイス柄)(方眼) - ナカバヤシロジカル・エアーノート(フェイス柄)(方眼) - ナカバヤシロジカル・エアーノート(フェイス柄)(方眼) - ナカバヤシロジカル・エアーノート(フェイス柄)(方眼) - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

ノートが軽いと心も軽い!
厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」/ロジカル・エアー5mm方眼罫にフェイス柄が登場!
今の気持ちに合った表情を選んで、楽しく勉強できます!
科目シール付き
どちらからでも使える両面表紙
いろいろ書き込みたくなるふきだしスペース

罫幅(mm)5枚数30RoHS指令(10物質対応)対応
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29147248HB5-H504-P1冊セミB5方眼罫5mm
220
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147257HB5-H504-B1冊セミB5方眼罫5mm
220
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147266HB5-H504-G1冊セミB5方眼罫5mm
220
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147275HB5-H504-Y1冊セミB5方眼罫5mm
220
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147284HB5-H504-V1冊セミB5方眼罫5mm
220
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147293HA4-H501-P1冊A4方眼罫5mm
300
278
306(税込)
19日以内出荷
返品不可
29147309HA4-H501-B1冊A4方眼罫5mm
300
278
306(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147318HA4-H501-G1冊A4方眼罫5mm
300
278
306(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147327HA4-H501-Y1冊A4方眼罫5mm
300
278
306(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147336HA4-H501-V1冊A4方眼罫5mm
300
278
306(税込)
5日以内出荷
返品不可
39984639HB5-H504-5P1パック(5冊)セミB5方眼
800
729
802(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29147248
2023-07-28
用途: 子供の勉強時

とにかく荷物の重い娘に少しでも軽いノートを!と思い探した商品です。本当に軽いです。可愛くて色分けもできるのでこれから愛用します

2021-03-14
用途: 子どもの勉強
その他業種

科目毎に色分けでき、軽いのでとても良く使っています。兄弟合わせて、100冊くらいになりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする