曜日別特売

プライム・グリッド2.5

プライム・グリッド2.5 - ナカバヤシプライム・グリッド2.5 - ナカバヤシプライム・グリッド2.5 - ナカバヤシプライム・グリッド2.5 - ナカバヤシプライム・グリッド2.5 - ナカバヤシプライム・グリッド2.5 - ナカバヤシプライム・グリッド2.5 - ナカバヤシプライム・グリッド2.5 - ナカバヤシ

360度折り返して省スペースで使えます。
背と角が丸く手に優しいラウンドシェイプ。
ソフトタッチPUレザー丸めて使えます。
180度に開いたとき見開きが良く書きやすい。
サラサラで書きやすく、少し厚めで裏写りしにくいプライム用紙使用。
フレキシブルな記入ができる5mmの半分サイズ2.5mmの方眼。
リラックスして集中しやすいグリーン本文印刷。

厚さ(mm)14枚数120紙質筆記用紙RoHS指令(10物質対応)対応製本無線綴じ内容量1冊
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(横×縦)(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29147388NA601-1A6スリム13090×140レッド
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147397NA601-2A6スリム13090×140オレンジ
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147406NA601-3A6スリム13090×140イエロー
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147415NA601-4A6スリム13090×140アイボリー
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147424NA601-5A6スリム13090×140イエローグリーン
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147433NA601-6A6スリム13090×140ライトブルー
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147449NA601-7A6スリム13090×140ブルーグリーン
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147494NA601-12A6スリム13090×140ブラウン
1,070
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147589NB601-5B6230128×182イエローグリーン
1,410
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147607NB601-7B6230128×182ブルーグリーン
1,410
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147686NB601-15B6230128×182シルバー
1,410
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147458NA601-8A6スリム13090×140ブルー
1,070
取扱い終了
返品不可
29147467NA601-9A6スリム13090×140ダークグリーン
1,070
取扱い終了
返品不可
29147476NA601-10A6スリム13090×140ダークブルー
1,070
取扱い終了
返品不可
29147485NA601-11A6スリム13090×140ダークグレイ
1,070
取扱い終了
返品不可
29147503NA601-13A6スリム13090×140ダークパープル
1,070
取扱い終了
返品不可
29147519NA601-14A6スリム13090×140ブラック
950
取扱い終了
返品不可
29147528NA601-15A6スリム13090×140シルバー
1,070
取扱い終了
返品不可
29147537NA601-16A6スリム13090×140ゴールド
1,070
取扱い終了
返品不可
29147546NB601-1B6230128×182レッド
1,410
取扱い終了
返品不可
29147555NB601-2B6230128×182オレンジ
1,410
取扱い終了
29147564NB601-3B6230128×182イエロー
1,410
取扱い終了
返品不可
29147573NB601-4B6230128×182アイボリー
1,410
取扱い終了
返品不可
29147598NB601-6B6230128×182ライトブルー
1,410
取扱い終了
返品不可
29147616NB601-8B6230128×182ブルー
1,410
取扱い終了
29147625NB601-9B6230128×182ダークグリーン
1,410
取扱い終了
29147634NB601-10B6230128×182ダークブルー
1,410
取扱い終了
返品不可
29147643NB601-11B6230128×182ダークグレイ
1,410
取扱い終了
返品不可
29147659NB601-12B6230128×182ブラウン
1,410
取扱い終了
返品不可
29147668NB601-13B6230128×182ダークパープル
1,410
取扱い終了
29147677NB601-14B6230128×182ブラック
1,410
取扱い終了
返品不可
29147695NB601-16B6230128×182ゴールド
1,410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする