曜日別特売

ロジカルプライムノート

ロジカルプライムノート - ナカバヤシロジカルプライムノート - ナカバヤシロジカルプライムノート - ナカバヤシロジカルプライムノート - ナカバヤシロジカルプライムノート - ナカバヤシロジカルプライムノート - ナカバヤシロジカルプライムノート - ナカバヤシロジカルプライムノート - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

プレミアムな7つの特長
サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)
表紙が厚くて丈夫
少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)
にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙
リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷
画面を区切って使う2、3、4分割目印
日付が書ける大きめタイトル欄

厚さ(mm)4紙質上質紙製本背綴じクロス製本内容量1冊
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29147738ノ-A408PTA440ポイント罫-
500
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147747ノ-B570AセミB540A罫7
270
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147756ノ-B570BセミB540B罫6
270
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147765ノ-B570SBセミB540方眼罫6
270
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147774ノ-B570PTセミB540ポイント罫-
270
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147783ノ-A513AA540A罫7
250
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147799ノ-A513BA540B罫6
250
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147808ノ-A513SBA540方眼罫6
250
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147817ノ-A513PTA540ポイント罫-
250
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
29147704ノ-A408AA440A罫7
420
取扱い終了
29147713ノ-A408BA440B罫6
420
取扱い終了
29147729ノ-A408SBA440方眼罫6
420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29147704
2021-01-10
用途: 実験ノート(生化学)
医療・福祉・介護関連業

研究者です。実験ノートに最適です。表紙の厚み、落ち着いた色合い、など気に入って使っています。

対象商品 : 29147799
2020-04-20
用途: 注文書の内容明細の記入
株式会社エムズ製造業

外観の色が良くて、紙質も良く、線の色も気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする