ナカバヤシ
こどもがよろこぶ・けしやすい学習帳B5こくご
えんぴつで書いた文字を消しゴムで消す「消し能力」がメーカー従来品より約5%アップ
サイズ
セミB5
厚さ(mm)
3
質量(g)
120
枚数
30
寸法(横×縦)(mm)
179×252
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス
科目
国語
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス数
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29148377
NB51-C8ML
8
8マスリーダー
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29148386
NB51-C10ML
10
10マスリーダー
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29148395
NB51-C12ML
12
12マスリーダー
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください