曜日別特売

こどもがよろこぶ・けしやすい学習帳B5じゆうちょう

こどもがよろこぶ・けしやすい学習帳B5じゆうちょう - ナカバヤシ

えんぴつで書いた文字を消しゴムで消す「消し能力」がメーカー従来品より約5%アップ

サイズセミB5厚さ(mm)3質量(g)120枚数30白無地寸法(横×縦)(mm)179×252RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス科目自由帳内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29148429NB51-JL
210
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする