曜日別特売

毎日カレンダー付箋/12ヶ月32枚

毎日カレンダー付箋/12ヶ月32枚 - ナカバヤシ毎日カレンダー付箋/12ヶ月32枚 - ナカバヤシ毎日カレンダー付箋/12ヶ月32枚 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

お手持ちのノートに貼ることで日記やTODOリストなどのスケジュール管理ツールとして使える、書き込み式の付箋です。
365日使っても安心な384枚入り(32枚×12か月分)で、日付を書き込んでいつからでも使えます。
ヨコ25×タテ24mmの広い糊面で貼り直しも簡単!
月数字が記載された上部のみ糊付け加工をせず、ノートの上端に貼ってインデックスとしても活用できます。

寸法(横×縦)(mm)(本体)25×30質量(g)35材質上質紙厚さ(mm)約4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
商品構成
枚数
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29148937FST-001-2-アソート2やさい・くだもの32枚×12ヶ月-
610
529
582(税込)
当日出荷
29148946FST-001-3-アソート3星座32枚×12ヶ月-
610
529
582(税込)
5日以内出荷
29148955FST-001-4-アソート4花32枚×12ヶ月-
610
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
29148928FST-001-11スタンダード---32枚×12ヶ月
580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: ノートに貼ってアナログのスケジュール管理として重宝しています
株式会社ポリコール製造業

会議の時などのスケジュールメモに使います。殴り書きで書いても後からでも見やすいのが利点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする