ナカバヤシ
ロジカル
ロジカル 消しゴム スライドタイプ
スライドさせて使う2種類の消しゴム。
スライドさせて機能を使い分けできる消しゴム。
「消しやすさ」と、「ピンポイントに狙って消せる」2つの機能を1つの商品で叶えた消しゴムです。
厚さ(mm)
10
色
ホワイト
質量(g)
16
シリーズ
ロジカル
寸法(横×縦)(mm)
55×20
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29149086
ERA-M001
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください