ナカバヤシ
和綴帖
迫力ある意匠の友禅染の和紙を使用。筆記に適した両面和紙を使用。書きやすい、にじみにくい※和紙の為、若干の裏表は出ます。角布の付いた本格的な作り
材質
両面和紙(なぎ)、刺繍糸(綿100%)
厚さ(mm)
7
枚数
40
表紙仕様
友禅染め和紙、四つ目綴じ、角布あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
柄
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29149287
ノ-WTJ-A6-1
A6
60
小花ピンク
105×148
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29149296
ノ-WTJ-A6-2
A6
60
小花ブルー
105×148
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29149305
ノ-WTJ-A6-3
A6
60
文様レッド
105×148
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29149314
ノ-WTJ-A6-4
A6
60
花グリーン
105×148
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29149323
ノ-WTJ-A5-1
A5
110
小花ピンク
148×210
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29149339
ノ-WTJ-A5-2
A5
110
小花ブルー
148×210
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29149348
ノ-WTJ-A5-3
A5
110
文様レッド
148×210
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29149357
ノ-WTJ-A5-4
A5
110
花グリーン
148×210
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください