曜日別特売

FIT COLOR A4ファイルスタンド

FIT COLOR A4ファイルスタンド - ナカバヤシFIT COLOR A4ファイルスタンド - ナカバヤシFIT COLOR A4ファイルスタンド - ナカバヤシFIT COLOR A4ファイルスタンド - ナカバヤシFIT COLOR A4ファイルスタンド - ナカバヤシFIT COLOR A4ファイルスタンド - ナカバヤシ

個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。

サイズA4材質ポリプロピレン質量(kg)0.26タイプタテ・ヨコ自在寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×247×310RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29150039FB-FCE6E-BLBL ブルー
830
699
769(税込)
当日出荷
29150048FB-FCE6E-PIPI ピンク
830
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
29150057FB-FCE6E-GNGN グリーン
830
699
769(税込)
当日出荷
29150066FB-FCE6E-BRBR ブラウン
830
699
769(税込)
当日出荷
29150075FB-FCE6E-GYGY グレー
830
699
769(税込)
当日出荷
29150084FB-FCE6E-BKBK ブラック
830
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする