FIT COLOR ブックスタンド

FIT COLOR ブックスタンド - ナカバヤシFIT COLOR ブックスタンド - ナカバヤシFIT COLOR ブックスタンド - ナカバヤシFIT COLOR ブックスタンド - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。

材質ポリプロピレン質量(kg)0.57サイズA4タイプタテ・ヨコ自在寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×210×167RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29150093FB-FCE9-BLBL ブルー
1,260
799
879(税込)
当日出荷
29150109FB-FCE9-PIPI ピンク
1,260
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
29150118FB-FCE9-GNGN グリーン
1,260
799
879(税込)
当日出荷
29150127FB-FCE9-GYGY グレー
1,260
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29150118
2020-12-30
用途: 本立て
教育・研究機関

幅900mmのアングル棚に使用する際,組み合わせたサイズがちょうど良かったので,これを選びました.価格も比較的安価で,導入しやすいと思います.
これまでL型のブックスタンドを使用していましたが,こちらの方が安定します.A4を使う機会が多いので,もう少し高さがあるとより良いと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする