FIT COLOR A4レターケース4段

FIT COLOR A4レターケース4段 - ナカバヤシFIT COLOR A4レターケース4段 - ナカバヤシFIT COLOR A4レターケース4段 - ナカバヤシFIT COLOR A4レターケース4段 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

個性を抑えた落ち着いたカラーの展開で、さりげなく生活空間にフィットするカラー収納アイテムです。汎用性の高い収納のベーシックアイテムであるA4ボックスとA4スタンドには6色のフィットカラーを用意しました。リビング、子供部屋、書斎、ベビールーム、パーソナルルーム、オフィス、ワークルームなどあなたのセンスで有効活用。

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅:243×314×36
深:243×314×79
引出し数浅3、深1サイズA4材質ポリプロピレン質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×344×260引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29150136A4E-FC04-BLBL ブルー64-6402-24
4,750
3,398
3,738(税込)
当日出荷
29150145A4E-FC04-PIPI ピンク64-6402-25
4,750
3,398
3,738(税込)
当日出荷
29150154A4E-FC04-GNGN グリーン64-6402-26
4,750
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
29150163A4E-FC04-GYGY グレー64-6402-27
4,750
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29150163
2020-11-20
用途: 事務処理作業の書類整理用

スタイリッシュで使いやすいが、引き出しの滑りが少し悪いような感じでした。(シリコンスプレーで解決)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする