アバンテV2フロアケース

アバンテV2フロアケース - ナカバヤシアバンテV2フロアケース - ナカバヤシアバンテV2フロアケース - ナカバヤシアバンテV2フロアケース - ナカバヤシアバンテV2フロアケース - ナカバヤシアバンテV2フロアケース - ナカバヤシ

書類や小物の大量収納に
種類の多い分類に。多段収納の決定版。サイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。全アイテム「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。

サイズA4仕様カラー分類タイトルシール付材質本体:スチール(紛体焼付塗装)、引出:透明スチロール樹脂、引出板:ポリプロピレンタイプタテ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
質量(kg)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し組合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29150233AF-M9クロ深98.9クロ深:233×307×80深型
37,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29150249AF-18シロ浅1810.5シロ浅:233×307×36浅型
37,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29150258AF-18クロ浅1810.5クロ浅:233×307×36浅型
37,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29150267AF-18ニユ-グレ-浅1810.5ニューグレー浅:233×307×36浅型
37,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする