曜日別特売

ファイルワゴン/データワゴン

ファイルワゴン/データワゴン - ナカバヤシファイルワゴン/データワゴン - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

シンプルデザインのファイルワゴン。 便利な仕切り付き

材質本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレンキャスターありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29150416CWA-001Wホワイト580×400×30013.7
10,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29150425CWA-002Wホワイト580×400×70027.6
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29150425
2021-05-27
用途: 自宅で本を一時収納
なし

自宅で本を一時収納する場所として購入しました。A4でぴったりなのかと勘違いでしたが、豪華本(B4縦)もぴったりおさまってしまいます。故におもったよりは大きめでしたが、便利そうなのでよいと思います。なお、キャスターはストッパーありが前と組み立て指示ありますが、間違えて指したら抜けなくなりました。

対象商品 : 29150416
2020-12-19
用途: ファイルの保管(机下)

足元に置く用に探していたので、斜めにファイルが置けて背表紙が見えるのが良い。組み立ても支障なくできた。A4ファイルがすっぽり収まる。
価格がもう少し安価になるとよりコスパの良さが感じられると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする