ナカバヤシ
セキュリティデスクトップケース
機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。カギ付き引出しで気密性を高めます。
色
シロ
材質
本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレン
引出し組合せ
浅型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29150434
AL-DS200シロ
本体:2.4、内箱:2.7
タテ型・ダイヤル錠
本体寸法 275×350×75、引出し内寸 240×315×40
¥
32,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
29150443
AL-S200シロ
本体:2.3、内箱:2.6
タテ型・シリンダー錠
本体:275×350×75、内箱:365×285×90
¥
19,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください