中林製作所
カラビナ
カラビナを取り外す時に、W リングが外れにくい設計。欲しい鍵だけ取り外せます。
材質
アルミニウム
形状
HMS型
サイズ
S
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×70×9
ロック機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29151143
VEX-201
チタン
¥
600
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
29151159
VEX-202
黒
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください