中林製作所
カラビナ
激しい動きでもWリングが外れにくいユニークデザイン。
材質
アルミニウム
形状
HMS型
サイズ
L
質量(g)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×80×9
ロック機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29151168
VEX-203
赤
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
29151177
VEX-204
青
¥
680
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください