カラビナキーホルダー

カラビナキーホルダー - 中林製作所

デザインカラビナ+キーホルダー、Wリング

材質本体:アルミニウム、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト形状HMS型質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×100×9ロック機能なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29151204VEX-207
920
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする