中林製作所
ボトムリングキーホルダー
リングが装着できるデザインナスカン
色
ガンメタ
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、キーリング部:鉄(メッキ)
形状
オフセットD型
質量(g)
45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×105×11
ロック機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29151213
VEX-208
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください