中林製作所
カラビナキーリング付
カギが外しやすいミニナスカン付き。ショートストラップ&カラビナ
材質
カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーリング部:鉄(メッキ)
形状
HMS型
ロック機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29151229
VEX-209
黒
¥
900
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29151238
VEX-210
チタン
¥
930
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください