中林製作所
キーホルダースイベル付き
ねじれにくい角型カラビナ+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き
材質
カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト
形状
HMS型
色
チタン
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×178×12
ロック機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29151283
VEX-215
43×178×12
60
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください