中林製作所
ベルトループキーホルダースイベル付き
ベルトループホルダー+Wリングが外れにくい設計のハズレ止めスイベル金具付き
色
チタン
材質
ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーホルダー:亜鉛ダイキャスト
形状
オフセットD型
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×172×12
ロック機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29151299
VEX-216
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください