曜日別特売

安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708

安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708 - TULTEX(タルテックス)安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708 - TULTEX(タルテックス)安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708 - TULTEX(タルテックス)安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708 - TULTEX(タルテックス)安全ゴム長靴(糸入り) AZ-4708 - TULTEX(タルテックス)

丈夫な糸入り3層構造、靴底の凹凸が少なく、接地面を傷めにくいソールを採用。
つま先、甲、踵部分にゴムを貼り合わせ強度をアップ。

足幅EEEオレンジ材質(先芯)鋼(JIS S級相当)種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ゴム材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)900±10(L)JIS規格JIS S級相当フード高(cm)6靴タイプ長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29151929AZ-470824
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
29151938AZ-470825
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
29151947AZ-470826
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
29151956AZ-470827
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
29151965AZ-470828
8,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする