フジキン
マスフローコントローラ
1sec以下の高速応答
流量制御・モニタリングソフト
多種通信ほ方法に対応
用途
マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。
通信方式
(VDC)アナログ:0~5
作動圧力(kpa)
(最大)400
電源電圧
±15
使用温度範囲(℃)
5~50
材質
Oリング:FKM
バルブ種類
NC
継手
接続:1/4F900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
一般的なマスフロー製品の流量精度は±1% F.S. (最大流量に対して±1%以内)となっております。
高精度化のご要求に対して、±1% S.P. (設定値に対して±1%以内)を保証する高精度製品もラインアップしております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
応答時間(秒)
流量精度
差圧(kPa[psi])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29152069
FCST1005LC-4F2-F10-N2
≦1
±1(%・F.S)
50~300
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29152078
FCST1005LC-4F2-F100-N2
≦1
±1(%・F.S)
50~300
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29152087
FCST1005LC-4F2-F500-N2
≦1
±1(%・F.S)
50~300
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29152096
FCST1005LC-4F2-F1L-N2
≦1
±1(%・F.S)
50~300
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29152105
FCST1005LC-4F2-F5L-N2
≦1
±1(%・F.S)
100~300
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29152114
FCST1030LC-4F2-F10L-N2
≦1
±1(%・F.S)
100~300
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29152123
FCST1030LC-4F2-F20L-N2
≦1
±1(%・F.S)
100~300
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29152139
FCST1050LC-4F2-F50L-N2
≦2
±2(%・F.S)
200~300
¥
144,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100