曜日別特売

サムシフター ESLTZ500LNB 左レバーのみ 3S(フリクション)

サムシフター ESLTZ500LNB 左レバーのみ 3S(フリクション) - SHIMANO(シマノ)サムシフター ESLTZ500LNB 左レバーのみ 3S(フリクション) - SHIMANO(シマノ)
(4件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29152559ESLTZ500LNB
794
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29152559
2023-06-17
用途: 子供の通学用自転車をメンテナンスとして
建設業・工事業

子供が使わなくなって、放置されていた自転車をメンテナンスして自分の買い物用に。
これはコスパ最高で、右シフトから左シフトに変更も出来て、リフレッシュされました。

対象商品 : 29152559
2021-04-07
用途: フラットバーロード
その他業種

左レバーだが、フリクションなのでRDに繋げばそのまま11sが引けます。
右レバーをフリクション化するより簡単です。

5が参考にしています
対象商品 : 29152559
2021-05-16
用途: 自転車のメンテナンス
建設業・工事業

古いMTBのパーツリフレッシュに使いました。質感はお値段なりですが、機能は十分です。ケーブルもついていてお得ですね。

対象商品 : 29152559
2019-09-03
用途: sl-tz20から交換

右用と違って本体ねじがプラスなのでレバーの重さの微調整が可能。
3sなので当然2sにも使える。
ワイヤー付き。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする