曜日別特売

静電スリッパ AZ-59705

静電スリッパ AZ-59705 - TULTEX(タルテックス)静電スリッパ AZ-59705 - TULTEX(タルテックス)静電スリッパ AZ-59705 - TULTEX(タルテックス)静電スリッパ AZ-59705 - TULTEX(タルテックス)静電スリッパ AZ-59705 - TULTEX(タルテックス)静電スリッパ AZ-59705 - TULTEX(タルテックス)
(2件のレビュー)
種類クリーンシューズ機能耐滑性、静電気防止、ムレ防止、耐摩耗性、屈曲性標準質量(g)480(Lサイズ)JIS規格新JIS T 8103相当材質(裏)(底)高密度ウレタン材質(表)人工皮革(ウレタン系)足幅3E表面抵抗値(Ω)2.2×108)(0℃測定時)靴タイプスリッパ内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29155203AZ-5970524グレー64-8977-16204
9,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
29155219AZ-5970525グレー64-8977-15204
9,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
29155228AZ-5970526グレー64-8977-13204
9,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
29155237AZ-5970527グレー64-8977-14204
9,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
29155246AZ-5970528グレー64-8977-17204
9,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
29155255AZ-5970524ホワイト64-8977-11201
9,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
29155264AZ-5970525ホワイト64-8977-10201
9,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
29155289AZ-5970526ホワイト64-8977-08201
9,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
29155273AZ-5970527ホワイト64-8977-09201
9,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
29155298AZ-5970528ホワイト64-8977-12201
9,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 事務所内にてデスクワーク
建設業・工事業

事務所の床材の関係で、静電気が発生しました。色々と室内履きを試しましたが駄目でしたが、静電スリッパとネーミングされているだけのことはあり、履き始めてから静電気を感じた事がなく大変気持ちが良いです。今後は色々な
カラーを出していただけると楽しく履けます。

対象商品 : 29155228
2020-12-01
用途: 品質管理室用スリッパ
製造業

キャビネットなどに触れる際、いつもビリっと静電がきてたのですが、このスリッパを履いたら全くなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする