精密卓上旋盤Compact9スターターセット

精密卓上旋盤Compact9スターターセット - ミスターマイスター
(2件のレビュー)

単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。

セット内容
Compact9本体(No.60500)
三爪スクロールチャック(本体装着済み)
逆爪3ヶセット チャックハンドル
スプラッシュガード(本体装着済み)
チップトレイ(本体装着済み)
レースセンター チェンジギアセット
超硬スロアウェイバイトNo66702同等品
四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板
標準工具(レンチ&スパナ)
ドリルチャック(No.60511)
回転センター(No.60553)
センタードリル(No.62599)
汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2915563960575
288,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

C9本体加工動画
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-22
用途: 模型作成等
北九州CNC同好会

当初主軸チャックに試験材を装着し降れを測ると0.05ミリのぶれが有りましたが、チャックを外し微調整更に芯押し台も微調整すると0.003ミリ以内に収まりました。とても精度が良く、安心して使えます。エプロン(部品番号60060500070)のギアー側にキリ子が入りやすい為にカバーを自作して着けています。今後カバー付きの製品にバージョンアップすると良いと思います。

6が参考にしています
対象商品 : 29155639
2019-07-01
用途: シャフト、ボルト製作
サービス業

チャックのフレV,H側5/1000未満で満足です。値段以上の旋盤なので、製作が楽しみ

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする