曜日別特売

折りたたみ式レジャーマット スリムジャバ(5mm厚)

折りたたみ式レジャーマット スリムジャバ(5mm厚) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット スリムジャバ(5mm厚) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット スリムジャバ(5mm厚) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット スリムジャバ(5mm厚) - ユーザー
(1件のレビュー)

折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。地面からの冷気や湿気をシャットアウト。凹凸地面も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。

用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。シルバー材質アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン、PETフィルム耐熱温度(℃)70内容量1枚
注意
※先の尖った物や硬い物等でこすると破れる場合があります。熱い物を上に置いたり、火に近づけたりしないで下さい。軟化したり変形したりする場合があります。急に飛び乗ると滑る場合があります。マット・シート以外の使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29155867U-P8491200×1850×5
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
29155858U-P8481000×1850×5
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29155867
2024-08-03
用途: 窓の暑さ対策として
医療・福祉・介護関連業

銀の部分、青の部分の両方に切り込みが入っていた。
以前購入した8mm厚の別のメーカーの物は、青の部分の方だけの切込みだった。
貼る際に、青の部分だけの切込みの方が、貼りやすい感じがしました。
私は、においがきついと使えませんが、においは、あまりしませんでした。
使えたのは、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする